曜日別特売
モノタロウ

金具 棚受け用

金具 棚受け用 - モノタロウ金具 棚受け用 - モノタロウ金具 棚受け用 - モノタロウ金具 棚受け用 - モノタロウ金具 棚受け用 - モノタロウ金具 棚受け用 - モノタロウ金具 棚受け用 - モノタロウ金具 棚受け用 - モノタロウ
(84件のレビュー)
用途棚受けに材質鉄/焼付塗装取付穴数6棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
※用途以外での使用はおやめください。
※棚板用のビスは付属しておりません。
※取付ける棚板の厚さによりビスの長さは変わります。
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
板厚(mm)
取付穴径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3147803775×1001007530173016.5232723280.74
69
76(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478046100×1251251003419.53419232923300.74
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478055125×15015012535.519.535.519.5263326330.84
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478064150×20019815038.822.538.822313831380.94
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478073200×25024819844.3254326334033400.94.5
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478082250×300300248463046304048404815.5
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478098300×350345300483348333949394914.5
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478107350×40040034552335233415341531.25
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478116125×15015012535.519.535.519.5263326330.84
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478125150×20019815038.822.538.822313831380.94
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478134200×25024819844.3254326334033400.94.5
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478143250×300300248463046304048404815.5
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31478152300×350345300483348333949394914.5
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31478152
2026-02-15
用途: 棚受けの製作

素晴らしいコスパで、家中に棚受けをつけてしまいました。

2025-11-03
用途: 飼い猫の遊び場作成

壁面に猫が上がる猫道を作る為に購入、形がシンプルで余計な出っ張りが無いので中々いいですね。壁紙と同じ白をを購入 様子を見てリピート予定です。

2025-09-20
用途: 棚板の受けに
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは丁度良かったです。
手に取った感じは丈夫そうです。
安いのが良いと思います。

2025-02-27
用途: ホイール展示
農・林・水産業

125mmx150mmの商品で8kg程度の車のホイールを吊っています。
安全荷重が15Kgとなっているので大丈夫だろうと考えています。
今の所外れる・緩むと言う事はありません。

対象商品 : 31478082
2025-08-28
用途: 棚の設置
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターで買う物と強度などは遜色なく値段は安いのでとても助かります。

対象商品 : 31478073
2025-04-25
用途: 棚の金物
有限会社 木ノ葉建設建設業・工事業

付けやすくサイズ感もピッタリ 色も合ってました またこの次も購入予定です

対象商品 : 31478125
2024-08-19
用途: 値段が安いし問題なく棚ができます

近所のDIYの店で買うより安くて商品そのものは問題ありません。
買っておいても損はないと思います。

対象商品 : 31478082
2024-04-30
用途: 安く強力です
飲食業

クローゼットに棚板を設置するために10数個購入しました。取付たところ棚板にモノを載せてもしっかり安定しています。たくさん買っても単価が安いので財布が痛みません。お勧めの一品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする