曜日別特売
モノタロウ

金具 棚受け用 アンティーク風

金具 棚受け用 アンティーク風 - モノタロウ金具 棚受け用 アンティーク風 - モノタロウ金具 棚受け用 アンティーク風 - モノタロウ
(26件のレビュー)
用途棚受けに材質鉄/焼付塗装安全荷重(kg)20幅(mm)30寸法(mm)230×180ブラック板厚(mm)3取付穴数4取付穴径(Φmm)6棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
※用途以外での使用はおやめください。
※棚板用のビスは付属しておりません。
※取付ける棚板のサイズや取付場所によってビスサイズを調整ください。
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31478168180×230
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 棚受けに使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

特価品で購入したが思っていたより全然しっかりした作りでコスパ抜群。

対象商品 : 31478168
2024-01-08
用途: リビング飾り棚に使用
サイバーネット神戸サービス業

アンティーク調でアイアン(黒)色のしっかりした棚受けを探していました。ホームセンターで売っている一般のものよりずっとお買い得で助かりました。もう少しサイズバリエーションがあればこれに統一したいくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31478168
2023-01-15
用途: キャットウォークの棚受け
その他業種

作りもしっかりしていて、この値段でこのクオリティは本当に凄いです……
難点を無理やり上げるとしたら、シンプルに大きさが大きいのと、重いことです
大きめの物を作る時にはオススメです!

1が参考にしています
対象商品 : 31478168
2022-11-20
用途: 庭の造園に使いました
その他業種

にわで吊り下げ方の植木鉢の
吊り下げる腕として使用、棚受けのS字が素敵ですね

対象商品 : 31478168
2022-11-17
用途: 庭の造園に使いました
その他業種

にわで吊り下げ方の植木鉢の
吊り下げる腕として使用、棚受けのS字が素敵ですね

対象商品 : 31478168
2022-08-29
用途: インテリアもgood!!

棚を作ろうと入手しました。補強部分がとても良いと大評判です。

対象商品 : 31478168
2022-06-17
用途: 吊り鉢を掛けるディスプレイ用に使っています。
卸売・小売業

このお値段でこのクオリティは信じられません。ずっしりと重みもあり、色も渋くていいです。

対象商品 : 31478168
2021-06-07
用途: マイルームに付けたかった飾り棚の受け
その他業種

安価だったので4つ購入しましたが、重量感や格好いい仕上がりになりそうで大満足しています。 (まだ作業にはいれていませんが・・・)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする