曜日別特売

ビッグステップ プロニーズ26

ビッグステップ プロニーズ26 - ペンギンワックス
(1件のレビュー)

高濃度26%で『塗り映え』のする鮮やかな光沢質感。
ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、高い耐久性!
快適な作業性と経済性!リーズナブルな価格で高いコストパフォーマンスを実現。

pH8.5成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5.4標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800内容量1個(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313310646535
22,740
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31331064
2020-03-27
用途: 塩ビ床材の保護艶出し
サービス業

使いやすく、とても良い出来栄えなので、いつも喜ばれています。これからも利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする