ペンギンワックス
コンク プレミアム Ag+
濁りのない深い輝きで、くっきりとした仕上がり。
銀イオン抗菌剤配合で、床面の雑菌の繁殖を防ぎ、悪臭の発生を低減。清潔で快適なフロア環境を実現。
低粘度で塗りやすく、ヒールマークも低減。
pH
8.5
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
5.0
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200~1800
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331073
6566
¥
25,530
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください