ペンギンワックス
ディメンションEX
高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。
高濃度25%でも抜群の透明感。
耐黄変性、耐ヒールマーク性に優れます。
pH
8.1
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
3.9
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200~1800
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331098
6552
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください