ペンギンワックス
アペックス ネオ
冬場の低温・低湿な環境でも造膜性がよく、密着性に優れます。
低粘度で作業負荷を軽減。造膜助剤配合でスムーズな乾燥。
帯電防止剤配合により、ホコリの付着を軽減。
pH
8.7
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.03
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
3.3
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200~1800
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331134
6544
¥
26,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください