ペンギンワックス
スーパーコア グロスマックス
抜群の光沢と深みのある質感を両立。
レベリング性に優れ、光沢の良い塗膜が速くきれいに仕上がります。
イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。
pH
8.4
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
トラスコ品番
469-9815
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
4.9
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200~1800
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331186
6452
¥
21,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください