フローリング マックス

フローリング マックス - ペンギンワックスフローリング マックス - ペンギンワックス
(1件のレビュー)

優れた密着性により、フローリング床やラミネートコート床などにも使用可能。
優れた洗浄性。
中性・低臭タイプ。

pH7.7成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水形状液体比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.2商品タイプ業務用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3133119564541個(4L)300~400
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
3133120464531個(18L)1200~1800
21,450
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31331195
2023-08-20
用途: 玄関床のメンテナンス
不動産業

アパートの部屋の玄関の床にリノリウム(マーモリウム)を貼っています。10年ほどの使用で、汚れが付き、つやがなくなっていました。中性のワックスを使用せよとのことで、この品を購入しました。雑巾でしっかり水拭きして、汚れを取ったあと、2回、間隔を置いて塗ったところ、つやが回復しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする