ペンギンワックス
ストライドVS 快適プラス(BIB)
高濃度25%がもたらす、膜厚感と透明感溢れる高光沢質感!
耐久性に優れる2種類の高融点オレフィンワックスの新配合で耐摩耗性がさらに向上。
モップさばき・乾燥性がアップし、より快適な作業性をプラス!
pH
8.2
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
4.6
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200~1800
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331256
6556
¥
20,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください