曜日別特売

エクスプレス

エクスプレス - ペンギンワックス
(1件のレビュー)

クラス最高・最速の速乾性。送風機による強制乾燥でもツヤぼけが起こりにくい!
優れた低温造膜性で、低温・低湿の冬場の作業も安心!
抜群の耐ヒールマーク性。

pH8.2成分エタノール、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水比重1.02臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.5標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800内容量1個(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313312746562
21,450
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31331274
2018-04-23
用途: フロア床全般ワックス塗布施工時
サービス業

速乾性のワックスなので、乾きにくい場所でもストレスなく乾燥してくれます。柔軟性にも優れてるので、重ね塗りでもムラなく仕上がります。光沢性、ヒルマーク耐性も申し分なく、総合的に良いワックスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする