ペンギンワックス
P.ルックス
白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの
木質床の表面保護とツヤ出し。
塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません。
保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります。
用途
木部用ワックス。
pH
8.5
成分
アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水
比重
1.00
臭気
香料臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
180
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
400
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331344
2201
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください