ペンギンワックス
フロアオイル
土足使用の木床に最適な専用オイル。
良質のオイルを使用。
用途
土足使用の木床でのほこり止めに。
成分
石油系炭化水素、染料
比重
0.85
引火点(℃)
178
臭気
溶剤臭
外観
淡褐色透明液体
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
300~450
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331362
2217
¥
17,290
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください