ペンギンワックス
ダイヤクリン
軽度な汚れを落とすのに最適な中性洗剤。
アルカリに弱い材質の洗浄に。
pH
6.8
成分
ポリオキシエチレンアルキルエーテル(C12-15)、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、防腐剤、染料、水
希釈倍率
30~60倍
比重
1.02
臭気
活性剤臭
外観
緑色透明液体
粘度(mPa・s)
16
使用量
5400m
2
(30倍希釈時)
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331396
1212
¥
9,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください