曜日別特売

セイバー 深洗力

セイバー 深洗力 - ペンギンワックス

樹脂塗膜深層部に抱き込まれた汚れ、黒ずみをすっきり洗浄!
汚れた塗膜を除去するハードスクラブに最適。
アルカリ剤を適切に配合し、洗浄ムラになりにくく、ベタつきのないさらっとした洗い上がり。
除菌剤配合、フレッシュハーブの香り。

用途超強力アルカリ表面洗浄剤pH13.7成分非イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、有機アルカリ、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水希釈倍率20~100倍比重1.08臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)3.7使用量3600m2(20倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応内容量1個(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313314326558
19,750
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする