ニューシャトルアップ ノンリンス

ニューシャトルアップ ノンリンス - ペンギンワックス

洗浄力が高く、対象物に付着した汚れを素早く除去します。
特にコンポジットパッド(シルバー、ゴールド、グリーン)と組み合わせて使用することにより、汚れたワックス表面層を剥がすようにきれいに全体に除去します。
セラミック床の汚れにも素早く浸透。
泡切れ良くノンリンスタイプなので、作業性に優れます。
除菌剤配合により、衛生的で清潔さを求められる場所の洗浄に適します。

pH11.2成分ジエタノールアミン、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水希釈倍率20~30倍比重1.02臭気香料臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)2.6使用量3600m2(20倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応内容量1個(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313314576365
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする