ペンギンワックス
ドクター30Ⅱ
超最強ハクリ剤 ドクター30がバージョンアップ!高濃度の溶剤が樹脂塗膜に素早く浸透・溶解を促進!
ハジキ・よれのない、優れた濡れ性。
サラサラ汚水&低臭で作業性良好。
用途
超最強剥離剤。
pH
12.3
成分
2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、水
希釈倍率
10~30倍
比重
1.03
引火点(℃)
104
臭気
弱いアミン臭
外観
無色~淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)
21
内容量
1個(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331554
6546
¥
46,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください