ペンギンワックス
カーペットドライフォームシャンプー
ドライフォーム、ロータリーシャンプークリーニングに使用する防汚タイプの発泡性洗剤。
カーペットに深く浸透した汚れを拡散させて、泡の中に汚れを吸収させて除去。
用途
ドライフォームロータリーシャンプー用クリーナー。
pH
9.3
成分
ドデシル硫酸ナトリウム、アンモニア、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、防腐剤、水
希釈倍率
15~20倍
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)
14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331685
6368
¥
8,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください