ペンギンワックス
消泡剤
泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。
カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
用途
汚水回収の能力アップに。
pH
6.8
成分
シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重
1.00
臭気
微油脂臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
30
使用量
20Lに対し30~40mL
内容量
1セット(1L×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331737
2286
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください