ペンギンワックス
フォームキラー(消泡剤)
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途
ハードフロア用消泡剤。
pH
7.0
成分
シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重
1.00
臭気
微油脂臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
5
使用量
30Lに対し30~60mL
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(500mL×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331938
6301
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください