曜日別特売

電磁開閉器 ケース付

電磁開閉器 ケース付 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87365004MUF10-4HS022電磁開閉器------
6,050
取扱い終了
返品不可
87366124MUF18COL1関連商品------
オープン
取扱い終了
返品不可
87366666MUF18SF004電磁開閉器------
9,190
取扱い終了
返品不可
87366675MUF18SF007電磁開閉器------
9,190
取扱い終了
返品不可
87364873MUF10-4A31電磁開閉器------
2,570
取扱い終了
返品不可
87366711MUF20A32電磁開閉器------
4,580
取扱い終了
返品不可
87364882MUF10-4A40電磁開閉器------
2,570
取扱い終了
返品不可
87366727MUF20A41電磁開閉器------
4,580
取扱い終了
返品不可
87364891MUF10-4G40電磁開閉器------
2,570
取扱い終了
返品不可
87366736MUF20BC037電磁開閉器------
6,260
取扱い終了
返品不可
87367366MUF25A電磁開閉器------
6,050
取扱い終了
返品不可
87367375MUF25BE055電磁開閉器------
9,160
取扱い終了
返品不可
87367384MUF25C電磁開閉器------
オープン
取扱い終了
返品不可
87367393MUF25E電磁開閉器------
6,050
取扱い終了
返品不可
87367542MUF25L電磁開閉器------
6,050
取扱い終了
返品不可
87367594MUF300C電磁開閉器------
オープン
取扱い終了
返品不可
87367603MUF300H750電磁開閉器55~75-AC-3:300/AC-1:350674314284
126,000
取扱い終了
返品不可
87367621MUF300H41500電磁開閉器-110~150AC-3:300/AC-1:350674314284
128,000
取扱い終了
返品不可
87367691MUF35A電磁開閉器------
7,650
取扱い終了
返品不可
87367707MUF35C電磁開閉器------
オープン
取扱い終了
返品不可
87367716MUF35F電磁開閉器------
7,650
取扱い終了
返品不可
87368215MUF65C電磁開閉器------
オープン
取扱い終了
返品不可
87368364MUF7A31電磁開閉器------
2,200
取扱い終了
返品不可
87368224MUF65CC電磁開閉器------
オープン
取扱い終了
返品不可
87368373MUF7A40電磁開閉器------
2,200
取扱い終了
返品不可
87368382MUF7C電磁開閉器------
オープン
取扱い終了
返品不可
87368391MUF7E31電磁開閉器------
2,200
取扱い終了
返品不可
87369082MUF7L31電磁開閉器------
2,200
取扱い終了
返品不可
87369091MUF7L40電磁開閉器------
2,200
取扱い終了
返品不可
87369143MUF7131電磁開閉器------
オープン
取扱い終了
返品不可
87368066MUF50C電磁開閉器------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする