ASK(エイエスケイ)(測定用品)
圧力計用ジョイント
用途
バルブと圧力計の接続に。
最高圧力(MPa)
35
材質(本体)
C3604
種類
圧力計用ジョイント
耐圧(MPa)
63
使用流体
一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
材質(パッキン)
C1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール寸法(mm)
質量(g)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31332753
AJ-102
11.2×6×1.5
40
40
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31332762
AJ-103
14.7×6×2
60
50
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31332778
AJ-302
11.2×6×1.5
40
40
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
31332787
AJ-303
14.7×6×2
60
50
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください