曜日別特売

高圧用ダンパー

高圧用ダンパー - ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
使用流体
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用流体
質量(g)
取付ネジ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31332875SAH-100-2一般石油系作動油220G1/4
3,900
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
31332884SAH-100-3一般石油系作動油230G3/8
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
31332893F-SAH-100-2りん酸エステル系作動油220G1/4
4,500
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332902F-SAH-100-3りん酸エステル系作動油230G3/8
4,500
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332918W-SAH-100-2水-グリコール系作動油、空気220G1/4
5,150
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
31332927W-SAH-100-3水-グリコール系作動油、空気230G3/8
5,150
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする