ASK(エイエスケイ)(測定用品)
高圧用ダンパー(ステンレス製)
使用流体
水
材質(本体)
SUS
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(パッキン)
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ネジ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31332936
SAH-100-5
220
G1/4
¥
8,230
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
16日以内出荷
返品不可
31332945
SAH-100-6
230
G3/8
¥
8,230
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください