曜日別特売

グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)

グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製) - ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製) - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
使用流体材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
取付ネジ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31333024SAD-5T210G1/4×R1/4
6,950
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
31333033SAD-6T220G3/8×R3/8
6,950
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする