ギンナン面

ギンナン面 - 京セラインダストリアルツールズギンナン面 - 京セラインダストリアルツールズギンナン面 - 京セラインダストリアルツールズギンナン面 - 京セラインダストリアルツールズギンナン面 - 京セラインダストリアルツールズギンナン面 - 京セラインダストリアルツールズギンナン面 - 京セラインダストリアルツールズギンナン面 - 京セラインダストリアルツールズ
寸法B(mm)6内容量1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313358854903100104021.52分用(4.5R)
4,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31335894AE1410210.540.5212分用(4.5R)
4,300
取扱い終了
31335903AE141031242273分用(7.5R)
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする