曜日別特売

チップソー刃匠

チップソー刃匠 - 京セラインダストリアルツールズチップソー刃匠 - 京セラインダストリアルツールズチップソー刃匠 - 京セラインダストリアルツールズチップソー刃匠 - 京セラインダストリアルツールズチップソー刃匠 - 京セラインダストリアルツールズチップソー刃匠 - 京セラインダストリアルツールズチップソー刃匠 - 京セラインダストリアルツールズチップソー刃匠 - 京セラインダストリアルツールズ

すくい角を23°に設定した事により材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。

鋸身厚(mm)1内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
内径(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31338003491160116552201.5
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338012491160219052201.5
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする