曜日別特売

集じんアダプタ(トリマ用)

集じんアダプタ(トリマ用) - 京セラインダストリアルツールズ集じんアダプタ(トリマ用) - 京セラインダストリアルツールズ集じんアダプタ(トリマ用) - 京セラインダストリアルツールズ集じんアダプタ(トリマ用) - 京セラインダストリアルツールズ
(13件のレビュー)
適合機種TRE-60V、MTR-42内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313383446077371
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31338344
2022-12-05
用途: 木工作業に
サービス業

商品が届いて早速取り付けをしましたが、道具要らずで取り付けるのは良いのですが吸い込み口側のネジが廻しにくいので これに合うネジが有るので(M4で長さ20ミリの十字鍋ネジ)このネジに付け変えました、片方のネジは簡単に廻せるのでそのままです、アダプタを付けると刃の位置は確認しにくいです、ホースは市販の洗濯機用排水ホースがキッチリ合います、吸い込みは試していませんが掃除機は水も吸い込みが出来るのを使用しているので大丈夫だと思います。

対象商品 : 31338344
2020-12-26
用途: 着けないよりはいいけど

どなたかが「結局掃除機の口を片手に持って・・」
同感です。
「着けないよりはマシ?なのか・・・?」その程度の吸引力です。

1が参考にしています
対象商品 : 31338344
2021-02-05
用途: トリマーにてR加工
製造業

集塵機の性能次第でまったく機能しない。
ほぼ取り付けしない状態と変わらず粉塵がとぶ

1が参考にしています
対象商品 : 31338344
2020-03-11
用途: TRE-60Vの作業時集塵

この集塵アダプタ無しだと盛大に木屑が飛び散るので、屋内作業時はほぼ必須のオプションだと思います。
ただ、ちょっと気になる点が2つ。
1つ目は、取り付けネジが回しにくいこと。
手回し式で工具不要なのは良いのですが、どうもアルミ製台座と本品のネジ位置が微妙にズレているようで、片方がスムーズに締められません。
特に湾曲した内側の作業スペースが狭く、手回しでは非常に力が掛け辛いです。(締め・緩め共に、プライヤー必須な状態です)
さらに、落下・紛失防止のためかネジが抜けない仕様なので、非破壊でのネジ交換も難しいです。
この状態が仕様なのであれば、手回し+工具(例えば大径の六角穴付きネジなど)での操作ができると楽なのですが…。
2つ目は、本体とアダプタの間に隙間ができるこ
と。
1mmも無い隙間ですが、細かい粉塵が漏れ出す程度には開いています。
マスキングテープで目張りして使用していますが、1つ目の取り外しが面倒な問題もあり、作業後の清掃が億劫です。
隙間を減らす工夫は難しいのでしょうか?
素人目には、本体と接触する部分の形状に段差や溝をつけるなどで、相当軽減できそうに見えてしまいます。
TRE-60V本体が永く使える良い商品なので、
オプション品も改善して頂ければ有り難いです。

4が参考にしています
対象商品 : 31338344
2020-01-30
用途: 集塵機とトリマーとの接続
サービス業

集塵機のホースをトリマーに接続する際は必要となります。

1が参考にしています
対象商品 : 31338344
2020-04-20
用途: DIY
サービス業

粉塵はかなり少なくなった。ただ、切り口をアダプタ越しで見るため難儀する。

2が参考にしています
対象商品 : 31338344
2020-02-18
用途: トリマーの集塵作業
建設業・工事業

既設の敷居を研削した場合に、既設の溝に研削したチリが残ります。
もう少しかな?

2が参考にしています
対象商品 : 31338344
2019-05-25
用途: 室内でのトリマー使用時に
その他業種

削ったあとの木屑の量が凄くて、どうにかしたいと思い購入。集塵しなからの使用で木屑があまり気にならなくなった。作業効率大幅アップ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする