曜日別特売

直接照射照明 リング型 DRシリーズ

直接照射照明 リング型 DRシリーズ - 日進電子工業

リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。
対象物をダイレクトに照射します。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。

用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
全56種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339446LDR-502.2505016
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339455LDR-704.6666620
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339464LDR-908.7909020.5
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339473WDR-503.6505016
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339482WDR-707.2666620
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339498WDR-908.7909020.5
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339507GDR-503.6505016
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339516GDR-707.2666620
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339525GDR-908.7909020.5
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339534BDR-503.6505016
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339543BDR-707.2666620
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339552BDR-908.7909020.5
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339568UVDR-50-3753.6紫外505016
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339577UVDR-50-4003.6紫外505016
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339586IRDR-502.2赤外505016
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339595IRDR-50-9402.2赤外505016
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339604IRDR-704.6赤外666620
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339613IRDR-70-9404.6赤外666620
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339622IRDR-904.4赤外909020.5
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339638IRDR-90-9404.4赤外909020.5
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341774LDR-401.5383816
オープン
92,980
102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341783LDR-11010.111011026
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341792LDR-14014.414014028
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341808LDR-18018.518018028
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341817WDR-402.9383816
オープン
92,980
102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341826WDR-11012.811011026
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341835WDR-14014.414014028
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341844WDR-18021.618018025
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341853GDR-402.9383816
オープン
92,980
102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341862GDR-11012.811011026
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341878GDR-14014.414014028
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341887GDR-18021.618018028
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341896BDR-402.9383816
オープン
92,980
102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341905BDR-11012.811011026
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341914BDR-14014.414014028
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341923BDR-18021.618018028
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341932UVDR-40-3752.9紫外383816
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341948UVDR-40-4002.9紫外383816
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341957UVDR-70-3757.2紫外666620
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341966UVDR-70-4007.2紫外666620
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341975UVDR-90-3758.7紫外909020.5
オープン
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341984UVDR-90-4008.7紫外909020.5
オープン
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341993UVDR-110-37512.8紫外11011026
オープン
599,800
659,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342002UVDR-110-40012.8紫外11011026
オープン
599,800
659,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342018UVDR-140-37514.4紫外14014028
オープン
799,800
879,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342027UVDR-140-40014.4紫外14014028
オープン
799,800
879,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342036UVDR-180-37521.6紫外18018028
オープン
999,800
1,099,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342045UVDR-180-40021.6紫外18018028
オープン
999,800
1,099,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342054IRDR-401.5赤外383816
オープン
92,980
102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342063IRDR-40-9401.5赤外383816
オープン
92,980
102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする