曜日別特売

直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ

直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ - 日進電子工業

傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。
素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。
正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。

用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
全48種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339656WDR-FA707.5707018
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339665WDR-FA908.2909018
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339674BDR-FA707.5707018
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339683BDR-FA908.2909018
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339692GDR-FA707.5707018
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339708GDR-FA908.2909018
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339717LDR-FA704.4707018
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339726LDR-FA908.2909018
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339735IRDR-FA704.4赤外707018
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339744IRDR-FA70-9404.4赤外707018
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339753IRDR-FA908.2赤外909018
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339762IRDR-FA90-9408.2赤外909018
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339778UVDR-FA34-3751.5紫外343418
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339787UVDR-FA34-4001.5紫外343418
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339796UVDR-FA50-3754.4紫外505018
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339805UVDR-FA50-4004.4紫外505018
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342666WDR-FA341.5343418
オープン
86,980
95,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342675WDR-FA504.4505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342684WDR-FA11012.811011022
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342693WDR-FA14020.214014018
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342702BDR-FA341.5343418
オープン
86,980
95,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342718BDR-FA504.4505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342727BDR-FA11012.811011022
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342736BDR-FA14020.214014018
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342745GDR-FA341.5343418
オープン
86,980
95,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342754GDR-FA504.4505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342763GDR-FA11012.811011022
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342772GDR-FA14020.214014018
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342788LDR-FA340.8343418
オープン
86,980
95,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342797LDR-FA502.2505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342806LDR-FA1109.611011022
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342815LDR-FA14010.614014018
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342824IRDR-FA340.8赤外343418
オープン
86,980
95,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342833IRDR-FA34-9400.8赤外343418
オープン
86,980
95,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342842IRDR-FA502.2赤外505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342858IRDR-FA50-9402.2赤外505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342867IRDR-FA1109.6赤外11011022
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342876IRDR-FA110-9409.6赤外11011022
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342885IRDR-FA14010.6赤外14014018
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342894IRDR-FA140-94010.6赤外14014018
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342903UVDR-FA70-3757.5紫外707018
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342912UVDR-FA70-4007.5紫外707018
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342928UVDR-FA90-3758.2紫外909018
オープン
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342937UVDR-FA90-4008.2紫外909018
オープン
499,800
549,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342946UVDR-FA110-37512.8紫外11011022
オープン
639,800
703,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342955UVDR-FA110-40012.8紫外11011022
オープン
639,800
703,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342964UVDR-FA140-37520.2紫外14014018
オープン
819,800
901,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342973UVDR-FA140-40020.2紫外14014018
オープン
819,800
901,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする