曜日別特売

直接照射 マルチアングルリング型 MRシリーズ

直接照射 マルチアングルリング型 MRシリーズ - 日進電子工業

ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。
特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。
素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。

用途各種文字や印字検査、ハンダ部撮像 、基板パターン認識 など照光種別拡散光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339823WMR-554.5
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339832LMR-554.2
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339848BMR-554.5
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343025WMR-808
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343034WMR-13016
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343043LMR-807
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343052LMR-13014
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343068BMR-808
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343077BMR-13016
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする