曜日別特売

水平照射リング型 DR-UAシリーズ

水平照射リング型 DR-UAシリーズ - 日進電子工業

LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。
厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。
照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。

用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として高さ(mm)10照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339857UVDR-UA75-3753.9紫外757575
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339866UVDR-UA75-4003.9紫外757575
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343244WDR-UA501.7505050
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343253WDR-UA753.9757575
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343262WDR-UA964.8969696
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343278WDR-UA1226.3122122122
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343287WDR-UA1527.7152152152
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343296WDR-UA20611.6206206206
オープン
319,800
351,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343305BDR-UA501.7505050
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343314BDR-UA753.9757575
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343323BDR-UA964.8969696
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343332BDR-UA1226.3122122122
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343348BDR-UA1527.7152152152
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343357BDR-UA20611.6206206206
オープン
319,800
351,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343366GDR-UA501.7505050
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343375GDR-UA753.9757575
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343384GDR-UA964.8969696
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343393GDR-UA1226.3122122122
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343402GDR-UA1527.7152152152
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343418GDR-UA20611.6206206206
オープン
319,800
351,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343427LDR-UA500.7505050
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343436LDR-UA752757575
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343445LDR-UA962.4969696
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343454LDR-UA1223.2122122122
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343463LDR-UA1523.9152152152
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343472LDR-UA2065.8206206206
オープン
319,800
351,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343488IRDR-UA500.7赤外505050
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343497IRDR-UA50-9400.7赤外505050
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343506IRDR-UA752赤外757575
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343515IRDR-UA75-9402赤外757575
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343524IRDR-UA962.4赤外969696
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343533IRDR-UA96-9402.4赤外969696
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343542IRDR-UA1223.2赤外122122122
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343558IRDR-UA122-9403.2赤外122122122
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343567IRDR-UA1523.9赤外152152152
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343576IRDR-UA152-9403.9赤外152152152
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343585IRDR-UA2065.8赤外206206206
オープン
319,800
351,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343594IRDR-UA206-9405.8赤外206206206
オープン
319,800
351,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343603UVR-UA50-3751.7紫外505050
オープン
319,800
351,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343612UVR-UA50-4001.7紫外505050
オープン
319,800
351,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343628UVDR-UA96-3754.8紫外969696
オープン
449,800
494,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343637UVDR-UA96-4004.8紫外969696
オープン
449,800
494,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343646UVDR-UA122-3756.3紫外122122122
オープン
549,800
604,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343655UVDR-UA122-4006.3紫外122122122
オープン
549,800
604,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343664UVDR-UA152-3757.7紫外152152152
オープン
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343673UVDR-UA152-4007.7紫外152152152
オープン
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343682UVDR-UA206-37511.6紫外206206206
オープン
779,800
857,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343698UVDR-UA206-40011.6紫外206206206
オープン
779,800
857,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする