曜日別特売

角型斜光照射型 DL-Sシリーズ

角型斜光照射型 DL-Sシリーズ - 日進電子工業

バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。
4つの照明は完全に独立しています。
照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。
拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。
自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。

用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など照光種別直射光照射方式斜光照光形状バー形内容量1個
全24種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339875WDL-S27103.9702070
オープン
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339884WDL-S722723.216234162
オープン
639,800
703,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339893BDL-S27103.9702070
オープン
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339902BDL-S722723.216234162
オープン
639,800
703,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339918GDL-S27103.9702070
オープン
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339927GDL-S722723.216234162
オープン
639,800
703,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339936LDL-S27102702070
オープン
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339945LDL-S722717.316234162
オープン
639,800
703,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339954IRDL-S27102赤外702070
オープン
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339963IRDL-S2710-9402赤外702070
オープン
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339972IRDL-S722717.3赤外16234162
オープン
639,800
703,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339988IRDL-S7227-94017.3赤外16234162
オープン
639,800
703,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31339997UVDL-S5015-37511.6紫外10826108
オープン
969,800
1,066,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340006UVDL-S5015-40011.6紫外10826108
オープン
969,800
1,066,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340015UVDL-S7227-37523.2紫外16234162
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340024UVDL-S7227-40023.2紫外16234162
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343752WDL-S501511.610826108
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343768BDL-S501511.610826108
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343777GDL-S501511.610826108
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343786LDL-S50155.810826108
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343795IRDL-S50155.8赤外10826108
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343804IRDL-S5015-9405.8赤外10826108
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343813UVDL-S2710-3753.9紫外702070
オープン
659,800
725,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343822UVDL-S2710-4003.9紫外702070
オープン
659,800
725,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする