曜日別特売

直接照射 DLシリーズ バー型

直接照射 DLシリーズ バー型 - 日進電子工業

ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。
素子間ピッチ4mmからの高密度実装。
高い照度で対象をダイレクトに照射します。
1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。
拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。
豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。

用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バー形内容量1個
全168種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31340033WDL-50092601511
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340042WDL-25151.2352017
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340058WDL-132157.71422217
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340067WDL-2001511.82102017
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340076WDL-72275.8862029
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340085WDL-100277.71102029
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340094BDL-25151.2352017
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340103BDL-132157.71422217
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340112BDL-2001511.82102017
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340128BDL-72275.8862029
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340137BDL-100277.71102029
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340146GDL-50092601511
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340155GDL-25151.2352017
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340164GDL-132157.71422217
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340173GDL-2001511.82102017
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340182GDL-72275.8862029
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340198GDL-100277.71102029
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340207LDL-50091601511
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340216LDL-25150.7352017
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340225LDL-132153.91422217
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340234LDL-2001562102017
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340243LDL-72274.4862029
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340252LDL-100275.81102029
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340268IRDL-50091赤外601511
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340277IRDL-5009-9401赤外601511
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340286IRDL-25150.7赤外352017
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340295IRDL-2515-9400.7赤外352017
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340304IRDL-132153.9赤外1422217
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340313IRDL-13215-9403.9赤外1422217
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340322IRDL-200156赤外2102017
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340338IRDL-20015-9406赤外2102017
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340347IRDL-72274.4赤外862029
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340356IRDL-7227-9404.4赤外862029
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340365IRDL-100275.8赤外1102029
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340374IRDL-10027-9405.8赤外1102029
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340383UVDL-5009-3752紫外601511
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340392UVDL-5009-4002紫外601511
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340408UVDL-2515-3751.2紫外352017
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340417UVDL-2515-4001.2紫外352017
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340426UVDL-6015-3753.6紫外702017
オープン
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340435UVDL-6015-4003.6紫外702017
オープン
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340444UVDL-20015-37511.8紫外2102017
オープン
589,800
648,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340453UVDL-20015-40011.8紫外2102017
オープン
589,800
648,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343838WDL-12120.8341314
オープン
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343847WDL-27101371512
オープン
71,980
79,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343856WDL-1000941101511
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343865WDL-40152.2502017
オープン
92,980
102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343874WDL-50152.9602017
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343883WDL-60153.6702017
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343892WDL-84154.8942217
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする