曜日別特売

直接照射 DLシリーズ スクエア型

直接照射 DLシリーズ スクエア型 - 日進電子工業

発光面が長方形や正方形状になってるスクエアタイプの直接照射照明です。
小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。
広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。
拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。

用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査 など照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形内容量1個
全64種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31340462WDL-50507.2763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340478BDL-50507.2763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340487GDL-50507.2763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340496LDL-50505.8763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340505IRDL-50505.8赤外763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340514IRDL-5050-9405.8赤外763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345082WDL-25252.9493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345098WDL-707513.51053070
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345107WDL-709517.31253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345116WDL-6012022.11503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345125WDL-60150281803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345134WDL-808019.41123580
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345143WDL-C0812291523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345152BDL-25252.9493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345168BDL-707513.51053070
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345177BDL-709517.31253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345186BDL-6012022.11503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345195BDL-60150281803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345204BDL-808019.41123580
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345213BDL-C0812291523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345222GDL-25252.9493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345238GDL-707513.51053070
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345247GDL-709517.31253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345256GDL-6012022.11503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345265GDL-60150281803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345274GDL-808019.41123580
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345283GDL-C0812291523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345292LDL-25251.5493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345308LDL-70756.81053070
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345317LDL-70958.71253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345326LDL-6012011.21503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345335LDL-60150141803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345344LDL-80809.71123580
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345353LDL-C081214.51523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345362IRDL-25251.5赤外493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345378IRDL-2525-9401.5赤外493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345387IRDL-70756.8赤外1053070
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345396IRDL-7075-9406.8赤外1053070
オープン
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345405IRDL-70958.7赤外1253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345414IRDL-7095-9408.7赤外1253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345423IRDL-6012011.2赤外1503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345432IRDL-60120-94011.2赤外1503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345448IRDL-6015014赤外1803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345457IRDL-60150-94014赤外1803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345466IRDL-80809.7赤外1123580
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345475IRDL-8080-9409.7赤外1123580
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345484IRDL-C081214.5赤外1523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345493IRDL-C0812-94014.5赤外1523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345502UVDL-2525-3752.9紫外493027
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345518UVDL-2525-4002.9紫外493027
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする