曜日別特売

薄型面発光透過照明 TUシリーズ・TTシリーズ

薄型面発光透過照明 TUシリーズ・TTシリーズ - 日進電子工業

発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。
発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。
拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。
発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。
豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。

用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など幅(mm)15照光種別面発光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形内容量1個
全60種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
高さ(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31340523WTU-30303403315
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340532WTT-3012011.61483415
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340548WTU-606011.6706340
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340557WTU-6012023.21376340
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340566BTU-30303403315
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340575BTT-3012011.61483415
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340584BTU-606011.6706340
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340593BTU-6012023.21376340
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340602GTU-30303403315
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340618GTT-3012011.61483415
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340627GTU-606011.6706340
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340636GTU-6012023.21376340
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340645RTU-30301.2赤(高輝度)403315
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340654RTT-301204.8赤(高輝度)1483415
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340663RTU-60604.8赤(高輝度)706340
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340672RTU-601209.6赤(高輝度)1376340
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340688IRTU-30301.5赤外403315
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340697IRTT-301205.8赤外1483415
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340706IRTU-60605.8赤外706340
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340715IRTU-6012011.6赤外1376340
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345956WTU-30605.8406340
オープン
91,980
101,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345965WTU-30908.81073315
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345974WTT-3015014.41783415
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345983WTT-3018017.32083415
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31345992WTU-609017.41076340
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346008WTT-6015028.81786440
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346017WTT-6018034.62086440
オープン
349,800
384,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346026WTU-9090261079370
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346035BTU-30605.8406340
オープン
91,980
101,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346044BTU-30908.81073315
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346053BTT-3015014.41783415
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346062BTT-3018017.32083415
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346078BTU-609017.41076340
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346087BTT-6015028.81786440
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346096BTT-6018034.62086440
オープン
349,800
384,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346105BTU-9090261079370
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346114GTU-30605.8406340
オープン
91,980
101,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346123GTU-30908.81073315
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346132GTT-3015014.41783415
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346148GTT-3018017.32083415
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346157GTU-609017.41076340
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346166GTT-6015028.81786440
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346175GTT-6018034.62086440
オープン
349,800
384,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346184GTU-9090261079370
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346193RTU-30602.4赤(高輝度)406340
オープン
91,980
101,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346202RTU-30903.6赤(高輝度)1073315
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346218RTT-301506赤(高輝度)1783415
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346227RTT-301807.2赤(高輝度)2083415
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346236RTU-60907.2赤(高輝度)1076340
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346245RTT-6015012赤(高輝度)1786440
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする