直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型

直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型 - 日進電子工業

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装した高輝度・透過照明です。
素子間ピッチは4mmからの高密度実装。発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、広い範囲を照射できるムラの少ない反射照明としても活躍しています。
偏光板などオプションの取付も可能。
豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。

用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別面発光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バックライト形内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31340724WTD-50507.2763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340733BTD-50507.2763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340742GTD-50507.2763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340758LTD-50505.8763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340767IRTD-50505.8赤外763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340776IRTD-5050-9405.8赤外763050
オープン
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346358WTD-25252.9493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346367WTD-707513.51053070
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346376WTD-709517.31253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346385WTD-6012022.11503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346394WTD-60150281803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346403WTD-808019.41123580
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346412WTD-C0812291523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346428BTD-25252.9493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346437BTD-707513.51053070
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346446BTD-709517.31253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346455BTD-6012022.11503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346464BTD-60150281803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346473BTD-808019.41123580
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346482BTD-C0812291523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346498GTD-25252.9493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346507GTD-707513.51053070
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346516GTD-709517.31253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346525GTD-6012022.11503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346534GTD-60150281803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346543GTD-808019.41123580
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346552GTD-C0812291523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346568LTD-25251.5493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346577LTD-70756.81053070
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346586LTD-70958.71253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346595LTD-6012011.21503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346604LTD-60150141803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346613LTD-80809.71123580
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346622LTD-C081214.51523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346638IRTD-25251.5赤外493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346647IRTD-2525-9401.5赤外493027
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346656IRTD-70756.8赤外1053070
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346665IRTD-7075-9406.8赤外1053070
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346674IRTD-70958.7赤外1253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346683IRTD-7095-9408.7赤外1253070
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346692IRTD-6012011.2赤外1503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346708IRTD-60120-94011.2赤外1503065
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346717IRTD-6015014赤外1803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346726IRTD-60150-94014赤外1803065
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346735IRTD-80809.7赤外1123580
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346744IRTD-8080-9409.7赤外1123580
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346753IRTD-C081214.5赤外1523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346762IRTD-C0812-94014.5赤外1523580
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346778UVTD-2525-3752.9紫外493027
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346787UVTD-2525-4002.9紫外493027
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする