曜日別特売

直下式透過照明 TDシリーズ バー型

直下式透過照明 TDシリーズ バー型 - 日進電子工業

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。
素子間ピッチは4mmからの高密度実装。
発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。
偏光板などオプションの取付も可能。
豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。

用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形内容量1個
全136種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
136種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31340785WTD-40152.2401722
オープン
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340794WTD-132157.71321724
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340803WTD-72275.8762922
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340812WTD-1462711.31482922
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340828WTD-1005014.41006027
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340837BTD-40152.2401722
オープン
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340846BTD-132157.71321724
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340855BTD-72275.8762922
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340864BTD-1462711.31482922
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340873BTD-1005014.41006027
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340882GTD-40152.2401722
オープン
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340898GTD-132157.71321724
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340907GTD-72275.8762922
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340916GTD-1462711.31482922
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340925GTD-1005014.41006027
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340934LTD-40151.2401722
オープン
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340943LTD-132153.91321724
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340952LTD-72274.4762922
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340968LTD-146278.71482922
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340977LTD-100507.21006027
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340986IRTD-40151.2赤外401722
オープン
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31340995IRTD-4015-9401.2赤外401722
オープン
94,980
104,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341004IRTD-132153.9赤外1321724
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341013IRTD-13215-9403.9赤外1321724
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341022IRTD-72274.4赤外762922
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341038IRTD-7227-9404.4赤外762922
オープン
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341047IRTD-146278.7赤外1482922
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341056IRTD-14627-9408.7赤外1482922
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341065IRTD-100507.2赤外1006027
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341074IRTD-10050-9407.2赤外1006027
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341083UVTD-4015-3752.2紫外401722
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341092UVTD-4015-4002.2紫外401722
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341108UVTD-10015-3755.8紫外1001724
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341117UVTD-10015-4005.8紫外1001724
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341126UVTD-10050-37514.4紫外1006027
オープン
639,800
703,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341135UVTD-10050-40014.4紫外1006027
オープン
639,800
703,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346936WTD-25151.2301722
オープン
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346945WTD-50152.9501722
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346954WTD-60153.6601722
オープン
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346963WTD-84154.8841724
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346972WTD-100155.81001724
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346988WTD-2001511.82001722
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31346997WTD-50273.6502922
オープン
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347006WTD-100277.71002922
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347015WTD-2002716.82002922
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347024WTD-3002725.23042922
オープン
369,800
406,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347033WTD-1505021.61606027
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347042WTD-2005028.82106027
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347058BTD-25151.2301722
オープン
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347067BTD-50152.9501722
オープン
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする