大型面発光・透過型 TYシリーズ

大型面発光・透過型 TYシリーズ - 日進電子工業

大型照明ながら高均一性・低価格を実現した透過型照明です。
高輝度パワーLEDと特殊光学設計の組合せにより高いクオリティと均一な面発光照射を実現しました。
発光面が大きくなっても使用素子数を抑えることができるので消費電力が小さい省電力設計となっています。

用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など幅(mm)45照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形内容量1個
注意
※1mの照明コードが付属します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341144WTY-C202024
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341153LTY-C202016
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341162IRTY-C202013.5赤外
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347934WTY-C10106
オープン
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347943WTY-C3030N53.5
オープン
429,800
472,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347952LTY-C10104
オープン
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347968LTY-C3030N36.5
オープン
429,800
472,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347977IRTY-C10103.4赤外
オープン
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347986IRTY-C3030N30.5赤外
オープン
429,800
472,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする