曜日別特売

透過照明 ライン型 TAシリーズ

透過照明 ライン型 TAシリーズ - 日進電子工業

高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。
発光幅は15mm、長さは100mm~2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。
白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。

用途ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など幅(mm)27高さ(mm)31.5照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ライン形内容量1個
全15種類を絞り込む
発光色
15種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341178WTA-L100S7.2
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341187RTA-L100S3.6
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341196IRTA-L100S3.6赤外
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31347995WTA-L200S14.4
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348004WTA-L300S21.6
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348013WTA-L400S28.8
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348022WTA-L500S36
オープン
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348038RTA-L200S7.2
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348047RTA-L300S10.8
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348056RTA-L400S14.4
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348065RTA-L500S18
オープン
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348074IRTA-L200S7.2赤外
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348083IRTA-L300S10.8赤外
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348092IRTA-L400S14.4赤外
オープン
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348108IRTA-L500S18赤外
オープン
339,800
373,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする