曜日別特売

透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ

透過照明 エッジライト式透過型 TEシリーズ - 日進電子工業

導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。
導光板内部で様々な方向に拡散します。
また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。
少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。

用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
全48種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341205WTE-10120.3197.625
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341214WTE-25250.5277.645
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341223BTE-10120.3197.625
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341232BTE-25250.5277.645
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341248GTE-10120.3197.625
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341257GTE-25250.5277.645
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341266LTE-10120.3197.625
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341275LTE-25250.3277.645
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341284IRTE-10120.3赤外197.625
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341293IRTE-1012-9400.3赤外197.625
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341302IRTE-25250.3赤外277.645
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341318IRTE-2525-9400.3赤外277.645
オープン
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348117WTE-30411.2427.652
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348126WTE-45562.9817.666
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348135WTE-50503.9748.686
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348144WTE-53703.4948.674
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348153WTE-C1086.81328120
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348162WTE-C12129.61449144
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348178BTE-30411.2427.652
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348187BTE-45562.9817.666
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348196BTE-50503.9748.686
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348205BTE-53703.4948.674
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348214BTE-C1086.81328120
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348223BTE-C12129.61449144
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348232GTE-30411.2427.652
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348248GTE-45562.9817.666
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348257GTE-50503.9748.686
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348266GTE-53703.4948.674
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348275GTE-C1086.81328120
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348284GTE-C12129.61449144
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348293LTE-30410.5427.652
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348302LTE-45561.5817.666
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348318LTE-50502748.686
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348327LTE-53701.7948.674
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348336LTE-C1083.41328120
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348345LTE-C12124.81449144
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348354IRTE-30410.5赤外427.652
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348363IRTE-3041-9400.5赤外427.652
オープン
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348372IRTE-45561.5赤外817.666
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348388IRTE-4556-9401.5赤外817.666
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348397IRTE-50502赤外748.686
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348406IRTE-5050-9402赤外748.686
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348415IRTE-53701.7赤外948.674
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348424IRTE-5370-9401.7赤外948.674
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348433IRTE-C1083.4赤外1328120
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348442IRTE-C108-9403.4赤外1328120
オープン
229,800
252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348458IRTE-C12124.8赤外1449144
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348467IRTE-C1212-9404.8赤外1449144
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする