曜日別特売

無影角型照射照明 FL-SHシリーズ

無影角型照射照明 FL-SHシリーズ - 日進電子工業

4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。
導光拡散材の上部からLED光を投入。
導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。
ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。

用途BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など幅(mm)30照光種別反射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状同軸落射形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
全16種類を絞り込む
発光色
16種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341327WFL-SH515.8
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341336BFL-SH515.8
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341345GFL-SH515.8
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341354LFL-SH515.8
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348835WFL-SH352.9
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348844WFL-SH788.7
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348853WFL-SH9911.6
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348862BFL-SH352.9
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348878BFL-SH788.7
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348887BFL-SH9911.6
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348896GFL-SH352.9
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348905GFL-SH788.7
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348914GFL-SH9911.6
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348923LFL-SH352.9
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348932LFL-SH788.7
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348948LFL-SH9911.6
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする