無影ドーム照明 FMシリーズ

無影ドーム照明 FMシリーズ - 日進電子工業

導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。
発光面にはLED素子がありません。
影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。
LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。
傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。

用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)30照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状ドーム形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341363WFM-88R(30)17.4888888
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341372BFM-88R(30)17.4888888
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341388GFM-88R(30)17.4888888
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341397LFM-88R(30)8.7888888
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341406IRFM-88R(30)8.7赤外787878
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341415IRFM-88R(30)-9408.7赤外888888
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348957WFM-68R(20)11.1686868
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348966WFM-78R(20)15787878
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348975BFM-68R(20)11.1686868
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348984BFM-78R(20)15787878
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348993GFM-68R(20)11.1686868
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349002GFM-78R(20)15787878
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349018LFM-68R(20)5.6686868
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349027LFM-78R(20)7.5787878
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349036IRFM-68R(20)5.6赤外686868
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349045IRFM-68R(20)-9405.6赤外787878
オープン
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349054IRFM-78R(20)7.5赤外888888
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349063IRFM-78R(20)-9407.5赤外686868
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする