曜日別特売

間接照射ドーム照明 KMシリーズ

間接照射ドーム照明 KMシリーズ - 日進電子工業

ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。
ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。
曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。

用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ドーム形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341424WKM-1209.612012053
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341433BKM-1209.612012053
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341442GKM-1209.612012053
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341458LKM-1206.312012053
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341467IRKM-1206.3赤外12012053
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341476IRKM-120-9406.3赤外12012053
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349255WKM-805.8808040
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349264WKM-15018.815015067
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349273BKM-805.8808040
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349282BKM-15018.815015067
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349298GKM-805.8808040
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349307GKM-15018.815015067
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349316LKM-803.9808040
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349325LKM-15011.615015067
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349334IRKM-803.9赤外808040
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349343IRKM-80-9403.9赤外808040
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349352IRKM-15011.6赤外15015067
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349368IRKM-150-94011.6赤外15015067
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする