曜日別特売

同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ

同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ - 日進電子工業

カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと
同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。
視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。

用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形内容量1個
全30種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341485WFV-506.5975960
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341494BFV-506.5975960
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341503GFV-506.5975960
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341512LFV-504.1975960
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341528IRFV-504.1赤外975960
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341537IRFV-50-9404.1赤外754950
オープン
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349553WFV-201.9502430
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349562WFV-405.8754950
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349578WFV-7013.51208182
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349587WFV-10026159109110
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349596BFV-201.9502430
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349605BFV-405.8754950
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349614BFV-7013.51208182
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349623BFV-10026159109110
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349632GFV-201.9502430
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349648GFV-405.8754950
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349657GFV-7013.51208182
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349666GFV-10026159109110
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349675LFV-201502430
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349684LFV-402.9754950
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349693LFV-706.81208182
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349702LFV-10013159109110
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349718IRFV-201赤外502430
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349727IRFV-20-9401赤外502430
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349736IRFV-402.9赤外754950
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349745IRFV-40-9402.9赤外754950
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349754IRFV-706.8赤外1208182
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349763IRFV-70-9406.8赤外754950
オープン
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349772IRFV-10013赤外159109110
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349788IRFV-100-94013赤外754950
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする