曜日別特売

LEDスポット照明 SP/SKシリーズ

LEDスポット照明 SP/SKシリーズ - 日進電子工業

高輝度パワーLED素子を採用。照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。
近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。

消費電力(W)3幅(mm)58高さ(mm)46外径(Φmm)35照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
長さ(mm)
質量(g)
光源
照射範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31341546W3SP-11057120可視光WD100 Φ100、WD500 Φ550
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341555W3SP-6057120可視光WD100 Φ60、WD500 Φ300、WD1000 Φ600
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341564W3SK-3057120可視光WD100 Φ30、WD500 Φ150、WD1000 Φ300
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341573W3SK-1067.5130可視光WD100 Φ10、WD500 Φ50、WD1000 Φ100
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341582G3SP-11057120可視光WD100 Φ100、WD500 Φ550
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341598G3SP-6057120可視光WD100 Φ60、WD500 Φ300、WD1000 Φ600
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341607G3SK-3057120可視光WD100 Φ30、WD500 Φ150、WD1000 Φ300
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341616G3SK-1067.5130可視光WD100 Φ10、WD500 Φ50、WD1000 Φ100
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341625B3SP-11057120可視光WD100 Φ100、WD500 Φ550
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341634B3SP-6057120可視光WD100 Φ60、WD500 Φ300、WD1000 Φ600
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341643B3SK-3057120可視光WD100 Φ30、WD500 Φ150、WD1000 Φ300
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341652B3SK-1067.5130可視光WD100 Φ10、WD500 Φ50、WD1000 Φ100
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341668R3SP-11057120可視光WD100 Φ100、WD500 Φ550
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341677R3SP-6057120可視光WD100 Φ60、WD500 Φ300、WD1000 Φ600
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341686R3SK-3057120可視光WD100 Φ30、WD500 Φ150、WD1000 Φ300
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341695R3SK-1067.5130可視光WD100 Φ10、WD500 Φ50、WD1000 Φ100
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341704IR3SP-110赤外57120赤外線WD100 Φ100、WD500 Φ550
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341713IR3SP-60赤外57120赤外線WD100 Φ60、WD500 Φ300、WD1000 Φ600
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341722IR3SK-30赤外57120赤外線WD100 Φ30、WD500 Φ150、WD1000 Φ300
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31341738IR3SK-10赤外67.5130赤外線WD100 Φ10、WD500 Φ50、WD1000 Φ100
オープン
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする