ローアングル・リング型DR-LAシリーズ

ローアングル・リング型DR-LAシリーズ - 日進電子工業

照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。
より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。
素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。

用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31342194LDR-LA50B2505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342203LDR-LA743.6747419
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342212LDR-LA1007.210010022
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342228LDR-LA120N9.212012021
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342237WDR-LA50B3.9505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342246WDR-LA747.2747419
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342255WDR-LA1007.210010022
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342264WDR-LA120N9.212012021
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342273WDR-LA140N1414014024
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342282WDR-LA180N19.718018024
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342298GDR-LA50B3.9505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342307GDR-LA747.2747419
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342316GDR-LA1007.210010022
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342325GDR-LA120N9.212012021
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342334GDR-LA140N1414014024
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342343GDR-LA180N19.718018024
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342352BDR-LA50B3.9505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342368BDR-LA747.2747419
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342377BDR-LA1007.210010022
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342386BDR-LA120N9.212012021
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342395BDR-LA140N1414014024
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342404BDR-LA180N19.718018024
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342413UVDR-LA50B-3753.9紫外505018
オープン
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342422UVDR-LA50B-4003.9紫外505018
オープン
269,800
296,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342438UVDR-LA74-3757.2紫外747419
オープン
479,800
527,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342447UVDR-LA74-4007.2紫外747419
オープン
479,800
527,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342456UVDR-LA100-3757.2紫外10010022
オープン
479,800
527,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342465UVDR-LA100-4007.2紫外10010022
オープン
479,800
527,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342474UVDR-LA120N-3759.2紫外12012021
オープン
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342483UVDR-LA120N-4009.2紫外12012021
オープン
629,800
692,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342492UVDR-LA140N-37514紫外14014024
オープン
719,800
791,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342508UVDR-LA140N-40014紫外14014024
オープン
719,800
791,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342517UVDR-LA180N-37519.7紫外18018024
オープン
879,800
967,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342526UVDR-LA180N-40019.7紫外18018024
オープン
879,800
967,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342535IRDR-LA50B2赤外505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342544IRDR-LA50B-9402赤外505018
オープン
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342553IRDR-LA743.6赤外747419
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342562IRDR-LA74-9403.6赤外747419
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342578IRDR-LA1007.2赤外10010022
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342587IRDR-LA100-9407.2赤外10010022
オープン
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342596IRDR-LA120N9.2赤外12012021
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31342605IRDR-LA120N-9409.2赤外12012021
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする