日進電子工業
直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ
パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。
外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。
拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。
用途
各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など
高さ(mm)
20
照光種別
直射光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形
内容量
1個
注意
※拡散板が付属しています。
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31343086
WDR-FH85
7.2
白
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343095
WDR-FH124
9.6
白
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343104
WDR-FH154
14.4
白
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343113
WDR-FH223
24
白
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343122
BDR-FH85
7.2
青
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343138
BDR-FH124
9.6
青
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343147
BDR-FH154
14.4
青
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343156
BDR-FH223
24
青
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343165
LDR-FH85
6
赤
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343174
LDR-FH124
8.1
赤
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343183
LDR-FH154
12.1
赤
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343192
LDR-FH223
20.2
赤
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343208
IRDR-FH85
5
赤外
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343217
IRDR-FH124
6.7
赤外
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343226
IRDR-FH154
10
赤外
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
31343235
IRDR-FH223
16.8
赤外
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください