曜日別特売

間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ - 日進電子工業

導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。
発光面にはLED素子がありません。
影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。
LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。
傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい
光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。

用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)17照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31348476WFR-100-211.610410480
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348485WFR-130-214.4124124100
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348494WFR-150-216.4142142118
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348503BFR-100-211.610410480
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348512BFR-130-214.4124124100
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348528BFR-150-216.4142142118
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348537GFR-100-211.610410480
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348546GFR-130-214.4124124100
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348555GFR-150-216.4142142118
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348564LFR-100-25.810410480
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348573LFR-130-27.2124124100
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348582LFR-150-28.2142142118
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348598IRFR-100-25.8赤外10410480
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348607IRFR-100-2-9405.8赤外12412480
オープン
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348616IRFR-130-27.2赤外142142100
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348625IRFR-130-2-9407.2赤外104104100
オープン
289,800
318,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348634IRFR-150-28.2赤外124124118
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348643IRFR-150-2-9408.2赤外142142118
オープン
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする