間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ

間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ - 日進電子工業

間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。
導光拡散リングの上部からLED光を投入。
導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。
導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。

用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など高さ(mm)40照光種別拡散光傾斜角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31348652WFR-LA10010.6100100100
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348668WFR-LA14018.4140140140
オープン
439,800
483,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348677WFR-LA18020.8180180180
オープン
479,800
527,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348686BFR-LA10010.6100100100
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348695BFR-LA14018.4140140140
オープン
439,800
483,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348704BFR-LA18020.8180180180
オープン
479,800
527,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348713GFR-LA10010.6100100100
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348722GFR-LA14018.4140140140
オープン
439,800
483,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348738GFR-LA18020.8180180180
オープン
479,800
527,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348747LFR-LA1005.3100100100
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348756LFR-LA1409.2140140140
オープン
439,800
483,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348765LFR-LA18010.4180180180
オープン
479,800
527,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348774IRFR-LA1005.3赤外100100100
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348783IRFR-LA100-9405.3赤外140140140
オープン
399,800
439,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348792IRFR-LA1409.2赤外180180180
オープン
439,800
483,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348808IRFR-LA140-9409.2赤外100100100
オープン
439,800
483,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348817IRFR-LA18010.4赤外140140140
オープン
479,800
527,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31348826IRFR-LA180-94010.4赤外180180180
オープン
479,800
527,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする