平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ

平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ - 日進電子工業

軽量で薄型の平面ドーム照明です。
導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。
照明の厚みはわずか8mm。
設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。

用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形内容量1個
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31349072WHM-S250.54050可視光
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349088WHM-S503.99595可視光
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349097WHM-S1007.7145145可視光
オープン
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349106BHM-S250.54050可視光
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349115BHM- S503.99595可視光
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349124BHM-S1007.7145145可視光
オープン
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349133GHM-S250.54050可視光
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349142GHM- S503.99595可視光
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349158GHM-S1007.7145145可視光
オープン
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349167LHM-S250.34050可視光
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349176LHM-S5029595可視光
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349185LHM-S1003.9145145可視光
オープン
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349194IRHM-S250.3赤外4050赤外線
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349203IRHM-S25-9400.3赤外9595赤外線
オープン
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349212IRHM-S502赤外145145赤外線
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349228IRHM-S50-9402赤外4050赤外線
オープン
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349237IRHM-S1003.9赤外9595赤外線
オープン
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
31349246IRHM-S100-9403.9赤外145145赤外線
オープン
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする